Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP4512262S/250 X05V-K 2CHELIX 1X0,75 BUWH - 4512262S/250

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP4512262S/250 X05V-K 2CHELIX 1X0,75 BUWH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Ader-Zahl - 1

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Mantelmaterial - ohne

  • Nennspannung U0 - 300 V

Packung

  • 250 M

EAN

4044774700618

Artikelnummer

LPP4512262S/250

Herstellernummer

4512262S/250

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Ader-Zahl:

1

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Mantelmaterial:

ohne

Nennspannung U0:

300 V

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

AWG-Größe:

20

Leiterdurchmesser:

0.98 mm

Schirm:

nein

Zul. max. Leitertemperatur:

70 °C

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Ader-Farbe:

verschiedene

Mit Schutzleiter:

nein

Beidraht:

nein

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Schutzhülle:

ohne

Bewehrung/Armierung:

ohne

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Eca

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

nein

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

10.8 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

5...70 °C

Nennspannung U:

500 V

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Conduttori per cablaggi bicolore X05V-KPreviousNext Cavo di alimentazione e comando X05V-K, per cablaggio interno, PVC, 300/500 V, classe 5, isolamento elica a doppio colore, ignifugo, bobinaCPR: informazioni su www.lappitalia.it/cprPVC bicolore a spirale