Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP4510921/100 H05V-K 1X0,5 DBUWH - 4510921/100

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP4510921/100 H05V-K 1X0,5 DBUWH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²

  • Ader-Zahl - 1

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Nennspannung U0 - 300 V

  • Leiter-Material - Kupfer

Packung

  • 100 M

EAN

4044774700373

Artikelnummer

LPP4510921/100

Herstellernummer

4510921/100

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

0.5 mm²

Ader-Zahl:

1

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Nennspannung U0:

300 V

Leiter-Material:

Kupfer

AWG-Größe:

22

Leiterdurchmesser:

0.8 mm

Schirm:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-30...80 °C

Bewehrung/Armierung:

Draht

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Eca

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

nein

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

2.5 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

5...70 °C

Nennspannung U:

500 V

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Certificazione europea H05V-K PreviousNext Cavo di alimentazione e comando H05V-K, AR, PVC, 300/500V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina