Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP4510061S/250 H05V-K 1X0,5 GY - 4510061S/250

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP4510061S/250 H05V-K 1X0,5 GY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²

  • Ader-Zahl - 1

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Mantelmaterial - ohne

  • Nennspannung U0 - 300 V

Packung

  • 250 M

EAN

4044774699608

Artikelnummer

LPP4510061S/250

Herstellernummer

4510061S/250

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

0.5 mm²

Ader-Zahl:

1

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Mantelmaterial:

ohne

Nennspannung U0:

300 V

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

AWG-Größe:

22

Leiterdurchmesser:

0.8 mm

Schirm:

nein

Zul. max. Leitertemperatur:

70 °C

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Ader-Farbe:

grau

Mit Schutzleiter:

nein

Beidraht:

nein

Schutzhülle:

ohne

Bewehrung/Armierung:

ohne

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Eca

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

2.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

10 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

5...70 °C

Nennspannung U:

500 V

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse, marca , modello LPP4510061S/250 - H05V-K 1X0 5 GY