Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP44420337 POWERLOCK CRIMP TOOL C130 - 44420337

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP44420337 POWERLOCK CRIMP TOOL C130

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder

  • Ausführung/Betätigung - hand-hydraulisch

  • Einsätze auswechselbar - ja

  • Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - ja

  • Mit automatischem Rücklauf - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4044776767916

Artikelnummer

LPP44420337

Herstellernummer

44420337

Hersteller

LPP

Geeignet für:

Kabelschuhe und Verbinder

Ausführung/Betätigung:

hand-hydraulisch

Einsätze auswechselbar:

ja

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

ja

Mit automatischem Rücklauf:

ja

Pinza per crimpare; Pinza per crimpare; Per sezione (min./max.): 35mm? - 240mm?; Profilo di crimpatura: esagonale