Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP4160900/500 OLFLEX WIRE MS 2.1 1X16 GNYE - 4160900/500

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP4160900/500 OLFLEX WIRE MS 2.1 1X16 GNYE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 16 mm²

  • Ader-Zahl - 1

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Mantelmaterial - ohne

  • Nennspannung U0 - 450 V

Packung

  • 500 M

EAN

4044774697116

Artikelnummer

LPP4160900/500

Herstellernummer

4160900/500

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

16 mm²

Ader-Zahl:

1

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Mantelmaterial:

ohne

Nennspannung U0:

450 V

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

AWG-Größe:

6

Schirm:

nein

Zul. max. Leitertemperatur:

70 °C

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Ader-Farbe:

grün/gelb

Mit Schutzleiter:

ja

Beidraht:

nein

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...70 °C

Schutzhülle:

ohne

Bewehrung/Armierung:

ohne

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

ja

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

9 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

45 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

5...70 °C

Nennspannung U:

750 V

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

MULTI-STANDARD SC 2.1USA: UL (MTW), Canada: CSA (TEW), Europa: H07V-K (in base alla sezione), fili stagnatiMULTI-STANDARD SC 2.1PreviousNext Cavo di alimentazione e comando Lapp Kabel® MULTI-STANDARD SC 2.1, cavo unipolare PVC per cablaggio su campo, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, AR H07V-KMolteplici possibilità di utilizzo in tutti i settoriCPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr