LAPP ITALIA SRL - LPP4160703 OLFLEX WIRE MS 2.1 1X6 BN - 4160703

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 6 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0 - 450 V
Leiter-Oberfläche - verzinnt
Schirm - nein
Packung
1 M
EAN
4044773376753
Artikelnummer
LPP4160703
Herstellernummer
4160703
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
6 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0:
450 V
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Schirm:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
braun
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...70 °C
Bewehrung/Armierung:
Draht
Außendurchmesser ca.:
5.1 mm
Nennspannung U:
750 V
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein




