LAPP ITALIA SRL - LPP4160600/100 OLFLEX WIRE MS 2.1 1X4 GNYE - 4160600/100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 4 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0 - 450 V
Leiter-Oberfläche - verzinnt
Leiterdurchmesser - 2.25 mm
Packung
100 M
EAN
4044774696386
Artikelnummer
LPP4160600/100
Herstellernummer
4160600/100
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
4 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0:
450 V
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiterdurchmesser:
2.25 mm
Schirm:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
grün/gelb
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...70 °C
Bewehrung/Armierung:
Draht
Außendurchmesser ca.:
4.6 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...90 °C
Nennspannung U:
750 V
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein




