Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP4160414K OLFLEX WIRE MS 2.1 EMBOSS 1X1,5 DBU - 4160414K

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP4160414K OLFLEX WIRE MS 2.1 EMBOSS 1X1,5 DBU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Nennspannung U0 - 450 V

  • Leiter-Oberfläche - verzinnt

  • Schirm - nein

Packung

  • 1500 M

EAN

4044773382778

Artikelnummer

LPP4160414K

Herstellernummer

4160414K

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Nennspannung U0:

450 V

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

Schirm:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...70 °C

Bewehrung/Armierung:

Draht

Außendurchmesser ca.:

3.4 mm

Nennspannung U:

750 V

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

MULTI-STANDARD SC 2.1USA: UL (MTW), Canada: CSA (TEW), Europa: H07V-K (in base alla sezione), fili stagnatiMULTI-STANDARD SC 2.1PreviousNext Cavo di alimentazione e comando Lapp Kabel® MULTI-STANDARD SC 2.1, cavo unipolare PVC per cablaggio su campo, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, AR H07V-KMolteplici possibilità di utilizzo in tutti i settoriCPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr