Startseite
Nicht mehr in Produktion

LAPP ITALIA SRL - LPP4160304 OLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 RD - 4160304

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP4160304 OLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 RD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Ader-Zahl - 1

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Nennspannung U0 - 450 V

  • Schirm - nein

Packung

  • 1 M

EAN

4044773386417

Artikelnummer

LPP4160304

Herstellernummer

4160304

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Ader-Zahl:

1

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Nennspannung U0:

450 V

Schirm:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Farbe:

rot

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...70 °C

Außendurchmesser ca.:

3.1 mm

Nennspannung U:

750 V

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse, marca , modello LPP4160304 - MULTI-STANDARD SC 2.1 1X1 RD