Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP4151001 OLFLEX WIRE MS 2.2 1X25 BK - 4151001

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP4151001 OLFLEX WIRE MS 2.2 1X25 BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 25 mm²

  • Ader-Zahl - 1

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Mantelmaterial - ohne

  • Nennspannung U0 - 450 V

Packung

  • 1 M

EAN

4044773488203

Artikelnummer

LPP4151001

Herstellernummer

4151001

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

25 mm²

Ader-Zahl:

1

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Mantelmaterial:

ohne

Nennspannung U0:

450 V

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

AWG-Größe:

4

Schirm:

nein

Zul. max. Leitertemperatur:

70 °C

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Ader-Farbe:

schwarz

Mit Schutzleiter:

nein

Beidraht:

nein

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...90 °C

Schutzhülle:

ohne

Bewehrung/Armierung:

ohne

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

nein

Ölbeständig nach EN 60811-404:

ja

Außendurchmesser ca.:

10.2 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

51 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

5...70 °C

Nennspannung U:

750 V

Material Bewehrung:

Kupfer

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

MULTI-STANDARD SC 2.2UL (MTW), CSA (TEW), H07V2-K: max. +90°C, UL (AWM): Umax = 1 kV, fili in rame stagnatoMULTI-STANDARD SC 2.2PreviousNext Cavo di alimentazione e comando Lapp Kabel® MULTI-STANDARD SC 2.2, cavo unipolare PVC cablaggio su campo, UL MTW VW-1, UL AWM 10269 1000 V, CSA TEW FT1, AR H07V2-K +90°CTemperatura massima del conduttore più alta - H07V2-K: +90°C secondo EN 50525-2-31Tensione nominale maggiore secondo ULCPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr