Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP4150500/100 OLFLEX WIRE MS 2.2 1X2,5 GNYE - 4150500/100

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP4150500/100 OLFLEX WIRE MS 2.2 1X2,5 GNYE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²

  • Ader-Zahl - 1

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Nennspannung U0 - 450 V

  • AWG-Größe - 14

Packung

  • 100 M

EAN

4044774726779

Artikelnummer

LPP4150500/100

Herstellernummer

4150500/100

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

2.5 mm²

Ader-Zahl:

1

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Nennspannung U0:

450 V

AWG-Größe:

14

Leiterdurchmesser:

1.78 mm

Schirm:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Farbe:

grün/gelb

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...90 °C

Bewehrung/Armierung:

Draht

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

nein

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

4 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...90 °C

Nennspannung U:

750 V

Material Bewehrung:

Kupfer

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

MULTI-STANDARD SC 2.2UL (MTW), CSA (TEW), H07V2-K: max. +90°C, UL (AWM): Umax = 1 kV, fili in rame stagnatoMULTI-STANDARD SC 2.2PreviousNext Cavo di alimentazione e comando Lapp Kabel® MULTI-STANDARD SC 2.2, cavo unipolare PVC cablaggio su campo, UL MTW VW-1, UL AWM 10269 1000 V, CSA TEW FT1, AR H07V2-K +90°CTemperatura massima del conduttore più alta - H07V2-K: +90°C secondo EN 50525-2-31Tensione nominale maggiore secondo ULCPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr