Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP3022687 NSHXAFO 1,8/3KV 1X240 BK - 3022687

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP3022687 NSHXAFO 1,8/3KV 1X240 BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung U0 - 1.8 kV

  • Werkstoff der Aderisolation - sonstige

  • Leiternennquerschnitt - 240 mm²

  • Außendurchmesser ca. - 34.5 mm

  • Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling - -5...90 °C

Packung

  • 1 M

EAN

4044773106237

Artikelnummer

LPP3022687

Herstellernummer

3022687

Hersteller

LPP

Nennspannung U0:

1.8 kV

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Leiternennquerschnitt:

240 mm²

Außendurchmesser ca.:

34.5 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...90 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-25...90 °C

Nennspannung U:

3 kV

Cavo in gomma flessibile monoconduttore, privo di alogeni, per mezzi di trasporto pubblici e cablaggioNSHXAFÖ 1,8/3 kVNSHXAFÖ 1,8/3 kV AC, certificato VDE, cavo di controllo e comando, isolato in gomma provvisto di guaina esterna, classe 5, privo di alogeni, VDE 0250-606Trasporto pubblicoCablaggio interno di pannelli di controlloPrivo di alogeni