LAPP ITALIA SRL - LPP3022679 NSHXAFO 1,8/3KV 1X25 BK - 3022679

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 25 mm²
Mantelmaterial - Gummi
Ader-Zahl - 1
Nennspannung U0 - 1.8 kV
Nennspannung U - 3 kV
Packung
1 M
EAN
4044773106497
Artikelnummer
LPP3022679
Herstellernummer
3022679
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
25 mm²
Mantelmaterial:
Gummi
Ader-Zahl:
1
Nennspannung U0:
1.8 kV
Nennspannung U:
3 kV
Cavo in gomma flessibile monoconduttore, privo di alogeni, per mezzi di trasporto pubblici e cablaggioNSHXAFÖ 1,8/3 kVNSHXAFÖ 1,8/3 kV AC, certificato VDE, cavo di controllo e comando, isolato in gomma provvisto di guaina esterna, classe 5, privo di alogeni, VDE 0250-606Trasporto pubblicoCablaggio interno di pannelli di controlloPrivo di alogeni


