LAPP ITALIA SRL - LPP3022674 NSHXAFO 1,8/3KV 1X2,5 BK - 3022674

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 2 mm²
Mantelmaterial - Gummi
Ader-Zahl - 1
Nennspannung U0 - 1.8 kV
Nennspannung U - 3 kV
Packung
1 M
EAN
4044773106770
Artikelnummer
LPP3022674
Herstellernummer
3022674
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
2 mm²
Mantelmaterial:
Gummi
Ader-Zahl:
1
Nennspannung U0:
1.8 kV
Nennspannung U:
3 kV
Cavo in gomma flessibile monoconduttore, privo di alogeni, per mezzi di trasporto pubblici e cablaggioNSHXAFÖ 1,8/3 kVNSHXAFÖ 1,8/3 kV AC, certificato VDE, cavo di controllo e comando, isolato in gomma provvisto di guaina esterna, classe 5, privo di alogeni, VDE 0250-606Trasporto pubblicoCablaggio interno di pannelli di controlloPrivo di alogeni


