Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP29410999 GOF ADAPTER DUPLEX SC SM BL /4PC - 29410999

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP29410999 GOF ADAPTER DUPLEX SC SM BL /4PC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Faserart - Singlemode

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC-Duplex

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - SC-Duplex

  • Farbe - blau

  • Befestigungsart - Schraube/einrasten

Packung

  • 4 ST

EAN

4044776520672

Artikelnummer

LPP29410999

Herstellernummer

29410999

Hersteller

LPP

Geeignet für Faserart:

Singlemode

Steckverbindertyp Anschluss 1:

SC-Duplex

Steckverbindertyp Anschluss 2:

SC-Duplex

Farbe:

blau

Befestigungsart:

Schraube/einrasten

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff der Hülse:

Keramik

APC-Ausführung:

nein

UPC-Ausführung:

nein

Adattatore fibra ottica; Adattatore fibra ottica; Accoppiatore; Duplex; physical contact; PC; a vite