LAPP ITALIA SRL - LPP29032302 GOF DUPLEX PATCHCORD LC/ST G50 OM3, 2M - 29032302

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC-Duplex
Kategorie - OM3
Steckverbindertyp Anschluss 2 - ST
Faserart - Multimode 50/125
Länge - 2 m
Packung
1 ST
EAN
4044776557432
Artikelnummer
LPP29032302
Herstellernummer
29032302
Hersteller
LPP
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC-Duplex
Kategorie:
OM3
Steckverbindertyp Anschluss 2:
ST
Faserart:
Multimode 50/125
Länge:
2 m
Anzahl der Fasern:
2
Kabeltyp:
Duplex
Mantel-Farbe:
türkis
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
2 mm
Knickschutztülle:
aufgesteckt


