LAPP ITALIA SRL - LPP29031402 GOF DUPLEX PATCHCORD LC/SC G50 OM4, 2M - 29031402

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC-Duplex
Kategorie - OM4
Steckverbindertyp Anschluss 2 - SC-Duplex
Faserart - Multimode 50/125
Länge - 2 m
Packung
1 ST
EAN
4044776557036
Artikelnummer
LPP29031402
Herstellernummer
29031402
Hersteller
LPP
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC-Duplex
Kategorie:
OM4
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC-Duplex
Faserart:
Multimode 50/125
Länge:
2 m
Anzahl der Fasern:
2
Kabeltyp:
Duplex
Mantel-Farbe:
violett
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
2 mm
Knickschutztülle:
aufgesteckt


