Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP27560308 HITRONIC FIRE 8G 50/125 OM3

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP27560308 HITRONIC FIRE 8G 50/125 OM3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Kategorie - OM3

  • Anzahl der Fasern - 8

  • Ader-Art - zentrale Bündelader

  • Mantelmaterial - sonstige

Packung

  • 1 M

EAN

4044776511830

Artikelnummer

LPP27560308

Herstellernummer

27560308

Hersteller

LPP

Faserart:

Multimode 50/125

Kategorie:

OM3

Anzahl der Fasern:

8

Ader-Art:

zentrale Bündelader

Mantelmaterial:

sonstige

Faser-Anzahl je Ader:

8

Kabel längswasserdicht:

ja

Mit Nagetierschutz:

ja

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabel querwasserdicht:

ja

Mit Zugentlastung:

ja

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Kabel metallfrei:

nein

UV-beständig:

ja

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Eca

Einblasbar:

nein

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Chemisch beständig:

nein

Außendurchmesser ca.:

9.6 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

144 mm

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

ja

Raucharm nach IEC 61034-2:

ja

Cavo di protezione HITRONIC® FIRE- A/J-DQ(ZN)BH(SR)H con monotubo centrale, guaina esterna ed interna, nastro in acciaio corrugato, con fibre a modalità singola o modalità multiplaResistente per almeno 90m inuti in caso di incendio* Il cavo è statotestato fino a180 min