LAPP ITALIA SRL - LPP2510005 OLFLEX HEAT 180 FZLSI 1X1,5 - 2510005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Mantelmaterial - ohne
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 1
Nennspannung U0 - 10 kV
Packung
1 M
EAN
4044774792743
Artikelnummer
LPP2510005
Herstellernummer
2510005
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Mantelmaterial:
ohne
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Nennspannung U0:
10 kV
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
AWG-Größe:
16
Leiternennquerschnitt (AWG):
16 kcmil
Leiter-Form:
rund
Werkstoff der Aderisolation:
Gummi
Spezifizierung Aderisolation:
Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schichtenmantel:
nein
LWL-Elemente:
nein
Mit Schutzleiter:
nein
Innere Leitschicht:
nein
Äußere Leitschicht:
nein
Schirm:
nein
Beidraht:
nein
Bleimantel:
nein
Konzentrischer Leiter:
ohne
Leiter längswasserdicht:
nein
Schirm längswasserdicht:
nein
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Halogenfrei nach IEC 60754-2:
ja
Außendurchmesser ca.:
7.6 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
45.6 mm
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-50...180 °C
Nennspannung U:
10 kV
Bewehrung/Armierung:
Draht
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein


