Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP2510005/500 OLFLEX HEAT 180 FZLSI 1X1,5 - 2510005/500

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP2510005/500 OLFLEX HEAT 180 FZLSI 1X1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Schirm - nein

  • Spezifizierung Aderisolation - Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)

  • Ader-Farbe - rot

Packung

  • 500 M

EAN

4044774869766

Artikelnummer

LPP2510005/500

Herstellernummer

2510005/500

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Schirm:

nein

Spezifizierung Aderisolation:

Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)

Ader-Farbe:

rot

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-50...180 °C

Bewehrung/Armierung:

Draht

Außendurchmesser ca.:

7.6 mm

Nennspannung U:

10000 V

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

ÖLFLEX® HEAT 180 FZLSi - cavo unipolare in silicone per utilizzo speciale come filo di accensione ad alta tensione 10 kV per temperature elevate fino a +180°CCavo per tensione di innesco elevata