LAPP ITALIA SRL - LPP2510005/100 OLFLEX HEAT 180 FZLSI 1X1,5 - 2510005/100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Ader-Zahl - 1
Nennspannung U0 - 10 kV
Spezifizierung Aderisolation - Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)
Schirm - nein
Packung
100 M
EAN
4044774869759
Artikelnummer
LPP2510005/100
Herstellernummer
2510005/100
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Ader-Zahl:
1
Nennspannung U0:
10 kV
Spezifizierung Aderisolation:
Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)
Schirm:
nein
Beidraht:
nein
Außendurchmesser ca.:
7.6 mm
Nennspannung U:
10 kV
Bewehrung/Armierung:
Draht


