Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP24441348 ETHERLINE LAN CAT.6A 1,0 GN - 24441348

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP24441348 ETHERLINE LAN CAT.6A 1,0 GN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1 m

  • Kabeltyp - S/FTP

  • Mantel-Farbe - grün

  • Kabelkonstruktion - 4x2

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(4)

Packung

  • 1 ST

EAN

4056155440693

Artikelnummer

LPP24441348

Herstellernummer

24441348

Hersteller

LPP

Länge:

1 m

Kabeltyp:

S/FTP

Mantel-Farbe:

grün

Kabelkonstruktion:

4x2

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(4)

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(4)

Steckverbindergehäuse Anschluss 1:

sonstige

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:

Kunststoff

Steckverbindergehäuse Anschluss 2:

sonstige

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:

Kunststoff

Knickschutztülle:

angespritzt

Rasthebelschutz:

ja

Farbe der Knickschutztülle:

grün

Flammwidrig:

nein

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Geeignet für Schleppketten:

nein

AWG-Querschnitt:

26

Pinbelegung:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Patch cord rame intrecciato industriale, marca , modello LPP24441348 - ETHERLINE LAN CAT.6A 1 0 GN