Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP24441346 ETHERLINE LAN CAT.6A 0,25 GN - 24441346

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP24441346 ETHERLINE LAN CAT.6A 0,25 GN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Kabeltyp - S/FTP

  • Länge - 0.25 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

Packung

  • 1 ST

EAN

4056155440679

Artikelnummer

LPP24441346

Herstellernummer

24441346

Hersteller

LPP

Kategorie:

6A (IEC)

Kabeltyp:

S/FTP

Länge:

0.25 m

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

grün

Knickschutztülle:

angespritzt

Ausführung flammwidrig:

ja

Rasthebelschutz:

ja

Kabelkonstruktion:

4x2

Farbe der Knickschutztülle:

schwarz

Pinbelegung:

1:1

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

AWG-Querschnitt:

26

Patch cord rame intrecciato, marca , modello LPP24441346 - ETHERLINE LAN CAT.6A 0 25 GN