Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP24441262 RJ45 STECKER TM31 HIROSE CAT.6A YE - 24441262

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP24441262 RJ45 STECKER TM31 HIROSE CAT.6A YE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Ausführung - Stecker (Plug)

  • Geschirmt - ja

  • Anschlussart - Schneidklemme IDC

Packung

  • 1 ST

EAN

4044777812943

Artikelnummer

LPP24441262

Herstellernummer

24441262

Hersteller

LPP

Kategorie:

6A (IEC)

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Ausführung:

Stecker (Plug)

Geschirmt:

ja

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Geeignet für Rundkabel:

ja

Geeignet für Massivleiter:

nein

Spezialwerkzeug notwendig:

ja

Geeignet für Flachkabel:

nein

Geeignet für Litzenleiter:

ja

Farbe:

gelb

Connettore modulare modello RJ45 STECKER TM31 HIROSE CAT.6A YE LAPP ITALIA