LAPP ITALIA SRL - LPP24441256 RJ45 STECKER TM31 HIROSE CAT.6A GY - 24441256

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6A (IEC)
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Ausführung - Stecker (Plug)
Geschirmt - ja
Anschlussart - Schneidklemme IDC
Packung
50 ST
EAN
4044777775583
Artikelnummer
LPP24441256
Herstellernummer
24441256
Hersteller
LPP
Kategorie:
6A (IEC)
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Ausführung:
Stecker (Plug)
Geschirmt:
ja
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Massivleiter:
nein
Spezialwerkzeug notwendig:
ja
Geeignet für Flachkabel:
nein
Geeignet für Litzenleiter:
ja
Farbe:
grau


