Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP22260254 AB-C3-5,0PUR-M12FA-2L

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP22260254 AB-C3-5,0PUR-M12FA-2L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - abgewinkelt

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - sonstige

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

4044774461359

Artikelnummer

LPP22260254

Herstellernummer

22260254

Hersteller

LPP

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

abgewinkelt

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

sonstige

Polzahl:

3

Kabellänge:

5 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Geschirmt:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Halogenfrei:

ja

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

freies Leitungsende

Kabeltyp:

mehradrig

Schutzart (IP):

IP65/IP67

Strahlenvernetzt:

nein

Bemessungsspannung:

24 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Nickel/Gold

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

CuSn

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-25...80 °C

Bemessungsstrom In:

4 A

Connettore valvola ed estremità cavo liberaUNITRONIC® SENSOR ValveCavo di collegamento sensore/attuatore, connettore per valvola su estremità conduttore libera, PUR privo di alogeni, 3 pin, con LED, tipo A, tipo B, tipo C, IP65/IP67