LAPP ITALIA SRL - LPP22260101 AB-C4-M8MS-0,5 - 22260101

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Schirmanschluss - nein
Werkstoff der Kontaktbeschichtung - Gold
Verschmutzungsgrad - 3
Min. Anzahl der Steckzyklen - 100
Packung
1 ST
EAN
4044774460444
Artikelnummer
LPP22260101
Herstellernummer
22260101
Hersteller
LPP
Mit Schirmanschluss:
nein
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Verschmutzungsgrad:
3
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Sensore/attuatore flush-type Spina; Sensore/attuatore flush-type Spina; Sensore/Attuatore; M 8 (Codifica A); Spina; Dritto (180 ?) ; Numero di contatti: 4; Schermato: No


