LAPP ITALIA SRL - LPP221204 OLFLEX TRAY II 4G4 12/4C - 221204

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 4 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 4
Verseilelement - nein
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
1 M
EAN
4044773098693
Artikelnummer
LPP221204
Herstellernummer
221204
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
4 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
4
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
schwarz
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Außendurchmesser ca.:
11.7 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25...90 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...90 °C
Nennspannung U:
500 V
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein


