LAPP ITALIA SRL - LPP2210705 H01N2-D 1X95 - 2210705

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 95 mm²
Mantelmaterial - Gummi
Leiter-Klasse - Kl.D = normale Flexibilität
Ader-Zahl - 1
Nennspannung U0 - 100 V
Packung
1 M
EAN
4044773099041
Artikelnummer
LPP2210705
Herstellernummer
2210705
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
95 mm²
Mantelmaterial:
Gummi
Leiter-Klasse:
Kl.D = normale Flexibilität
Ader-Zahl:
1
Nennspannung U0:
100 V
AWG-Größe:
000
Verseilelement:
nein
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
rund
Ader-Kennzeichnung:
ohne
Mit Schutzleiter:
nein
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Tragorgan:
ohne
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Torsionsschutz:
nein
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
ja
Ölbeständig nach EN 60811-404:
ja
Außendurchmesser ca.:
21.4 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
256.8 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
256.8 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25...85 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...85 °C
Nennspannung U:
100 V
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein