LAPP ITALIA SRL - LPP2210703 H01N2-D 1X50 - 2210703

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 50 mm²
Mantelmaterial - sonstige
Leiter-Klasse - Kl.D = normale Flexibilität
Ader-Zahl - 1
Nennspannung U0 - 100 V
Packung
1 M
EAN
4044773099119
Artikelnummer
LPP2210703
Herstellernummer
2210703
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
50 mm²
Mantelmaterial:
sonstige
Leiter-Klasse:
Kl.D = normale Flexibilität
Ader-Zahl:
1
Nennspannung U0:
100 V
AWG-Größe:
1
Verseilelement:
nein
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
rund
Ader-Kennzeichnung:
ohne
Mit Schutzleiter:
nein
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Tragorgan:
ohne
Torsionsschutz:
nein
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
ja
Ölbeständig nach EN 60811-404:
ja
Außendurchmesser ca.:
16.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
198 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
198 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25...85 °C
Nennspannung U:
100 V
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein