Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP2170901 ETHERLINE Y CAT.5E BK 2X2XAWG22/7 - 2170901

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP2170901 ETHERLINE Y CAT.5E BK 2X2XAWG22/7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Kategorie - 5E

  • Leiternennquerschnitt - 43668 mm²

  • Mantel-Farbe - schwarz

Packung

  • 1 M

EAN

4044774843797

Artikelnummer

LPP2170901

Herstellernummer

2170901

Hersteller

LPP

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Ader-Zahl:

4

Kategorie:

5E

Leiternennquerschnitt:

43668 mm²

Mantel-Farbe:

schwarz

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Verseilelement:

Vierer

Schirm über Verseilung:

Folie + Geflecht

Verseilung:

sonstige

Kabel längswasserdicht:

nein

Anzahl der Verseilelemente:

1

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Kabel querwasserdicht:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

UV-beständig:

nein

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Halogenfrei nach IEC 60754-2:

nein

Schutzmantel:

ohne

Werkstoff der Aderisolation:

Polyolefine

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Außendurchmesser ca.:

6.2 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...60 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

NVP-Wert:

0.63 %

Cavo per trasmissione dati e telecomunicazioni modello ETHERLINE Y CAT.5E BK 2X2XAWG22 7 LAPP ITALIA