Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP2170893/500 ETHERLINE Y FC CAT.5 - 2170893/500

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP2170893/500 ETHERLINE Y FC CAT.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Kategorie - 5

  • Leiternennquerschnitt - 0.34 mm²

  • Mantel-Farbe - grün

Packung

  • 500 M

EAN

4044774753331

Artikelnummer

LPP2170893/500

Herstellernummer

2170893/500

Hersteller

LPP

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

4

Kategorie:

5

Leiternennquerschnitt:

0.34 mm²

Mantel-Farbe:

grün

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Verseilelement:

Vierer

Schirm über Verseilung:

Folie + Geflecht

Leiterdurchmesser:

0.75 mm

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Eca

Außendurchmesser ca.:

6.5 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-20...60 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Cavo per trasmissione dati e telecomunicazioni modello ETHERLINE Y FC CAT.5 LAPP ITALIA