Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP2170891 ETHERLINE PN CAT.5E Y 2X2XAWG22 - 2170891

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Kategorie - 5E

  • Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²

  • Mantel-Farbe - grün

Packung

  • 1 M

EAN

4044773114775

Artikelnummer

LPP2170891

Herstellernummer

2170891

Hersteller

LPP

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

4

Kategorie:

5E

Leiternennquerschnitt:

0.5 mm²

Mantel-Farbe:

grün

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Folie + Geflecht

Leiterdurchmesser:

0.5 mm

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Außendurchmesser ca.:

6.4 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...80 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-5...70 °C

Cavo per trasmissione dati e telecomunicazioni modello ETHERLINE PN CAT.5E Y 2X2XAWG22 LAPP ITALIA