Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP2170843 UNITRONIC BUS ASI (PVC) A 2X1,5 BK - 2170843

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP2170843 UNITRONIC BUS ASI (PVC) A 2X1,5 BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig

  • Ader-Zahl - 2

  • Mantel-Farbe - schwarz

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Schirm über Verseilung - ohne

Packung

  • 1 M

EAN

4044773115246

Artikelnummer

LPP2170843

Herstellernummer

2170843

Hersteller

LPP

Leiter-Klasse:

Kl.6 = feinstdrähtig

Ader-Zahl:

2

Mantel-Farbe:

schwarz

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schirm über Verseilung:

ohne

Leiterdurchmesser:

1.5 mm

Verseilung:

sonstige

Kabel längswasserdicht:

nein

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

UV-beständig:

nein

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Halogenfrei nach IEC 60754-2:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

12 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-30...90 °C