LAPP ITALIA SRL - LPP2170842/100 UNITRONIC BUS ASI (PVC) A 2X1,5 YE - 2170842/100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl - 2
Mantel-Farbe - gelb
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Verseilelement - nein
Packung
100 M
EAN
4044774752976
Artikelnummer
LPP2170842/100
Herstellernummer
2170842/100
Hersteller
LPP
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
2
Mantel-Farbe:
gelb
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
ohne
Leiterdurchmesser:
1.5 mm
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30...90 °C