LAPP ITALIA SRL - LPP2170581 ETHERLINE CAT. 6A FL09YBC11Y 4X2X0,22SN - 2170581

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl - 8
Kategorie - 6A (IEC)
Leiternennquerschnitt - 43670 mm²
Mantel-Farbe - gelb
Packung
1 M
EAN
4044776793090
Artikelnummer
LPP2170581
Herstellernummer
2170581
Hersteller
LPP
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
8
Kategorie:
6A (IEC)
Leiternennquerschnitt:
43670 mm²
Mantel-Farbe:
gelb
Mantelmaterial:
sonstige
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Verseilung:
Bündel
Kabel längswasserdicht:
nein
Anzahl der Verseilelemente:
4
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Kabel querwasserdicht:
nein
Schirm über Verseilelement:
Folie
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
UV-beständig:
nein
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Halogenfrei nach IEC 60754-2:
nein
Schutzmantel:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Außendurchmesser ca.:
8.1 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5...60 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...105 °C
NVP-Wert:
0.67 %




