LAPP ITALIA SRL - LPP2170489 ETHERLINE FD P CAT5E 4X2XAWG26 - 2170489

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 8
Kategorie - 5E
Leiternennquerschnitt - 0.22 mm²
Mantel-Farbe - blau
Packung
1 M
EAN
4044773118131
Artikelnummer
LPP2170489
Herstellernummer
2170489
Hersteller
LPP
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
8
Kategorie:
5E
Leiternennquerschnitt:
0.22 mm²
Mantel-Farbe:
blau
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Leiterdurchmesser:
0.22 mm
Verseilung:
Bündel
Kabel längswasserdicht:
nein
Anzahl der Verseilelemente:
4
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Kabel querwasserdicht:
nein
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
UV-beständig:
nein
Leiter-Oberfläche:
blank
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Halogenfrei nach IEC 60754-2:
nein
Schutzmantel:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Außendurchmesser ca.:
6.3 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
94.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
50.4 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5...60 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30...80 °C
NVP-Wert:
65 %


