LAPP ITALIA SRL - LPP2170371 UNITRONIC BUS ASI LD (G) YE 2X2.5 - 2170371

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl - 2
Kategorie - ohne
Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²
Mantel-Farbe - gelb
Packung
1 M
EAN
4044776099536
Artikelnummer
LPP2170371
Herstellernummer
2170371
Hersteller
LPP
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
2
Kategorie:
ohne
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
Mantel-Farbe:
gelb
Mantelmaterial:
Gummi
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
ohne
Verseilung:
sonstige
Kabel längswasserdicht:
nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
UV-beständig:
nein
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Halogenfrei nach IEC 60754-2:
nein
Schutzmantel:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
Gummi (CPE/CSP)
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
12 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25...85 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...85 °C