LAPP ITALIA SRL - LPP2170341 UNITRONIC BUS DN THIN FRNC - 2170341

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl - 4
Kategorie - sonstige
Mantel-Farbe - sonstige
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Packung
1 M
EAN
4044773119183
Artikelnummer
LPP2170341
Herstellernummer
2170341
Hersteller
LPP
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
4
Kategorie:
sonstige
Mantel-Farbe:
sonstige
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Leiterdurchmesser:
0.67 mm
Verseilung:
sonstige
Kabel längswasserdicht:
nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Kabel querwasserdicht:
nein
Schirm über Verseilelement:
Folie
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Halogenfrei nach IEC 60754-2:
nein
Schutzmantel:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Außendurchmesser ca.:
6.9 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
103 mm
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-25...80 °C
NVP-Wert:
70 %



