LAPP ITALIA SRL - LPP2170297 ETHERLINE P CAT.5E 4X2XAWG24/1 - 2170297

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 8
Kategorie - 5E
Leiternennquerschnitt - 0.34 mm²
Mantel-Farbe - grün
Packung
1 M
EAN
4044773120585
Artikelnummer
LPP2170297
Herstellernummer
2170297
Hersteller
LPP
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
8
Kategorie:
5E
Leiternennquerschnitt:
0.34 mm²
Mantel-Farbe:
grün
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Leiterdurchmesser:
0.34 mm
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Außendurchmesser ca.:
6.3 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-30...80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-5...60 °C



