Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP2170261/100 UNITRONIC BUS CAN 2X2X0,22 - 2170261/100

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP2170261/100 UNITRONIC BUS CAN 2X2X0,22

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Leiternennquerschnitt - 0.22 mm²

  • Mantel-Farbe - sonstige

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 100 M

EAN

4044774750453

Artikelnummer

LPP2170261/100

Herstellernummer

2170261/100

Hersteller

LPP

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Ader-Zahl:

4

Leiternennquerschnitt:

0.22 mm²

Mantel-Farbe:

sonstige

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Leiterdurchmesser:

1.4 mm

Schirm über Verseilelement:

Folie

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Außendurchmesser ca.:

7.6 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-30...80 °C

NVP-Wert:

76 %

Per sistemi di comunicazione basati su CAN come CANopen. gnifugo a norma IEC 60332-1-2, intervallo di temperatura da -40°C a +80°CCAN = Controller Area Network