Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP2170242 UNITRONIC BUS EIB COMBI 2X2X0,8+3X1,5 - 2170242

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP2170242 UNITRONIC BUS EIB COMBI 2X2X0,8+3X1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 7

  • Kategorie - sonstige

  • Mantel-Farbe - grün

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1 M

EAN

4044773123418

Artikelnummer

LPP2170242

Herstellernummer

2170242

Hersteller

LPP

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

7

Kategorie:

sonstige

Mantel-Farbe:

grün

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Verseilelement:

Vierer

Schirm über Verseilung:

Folie

Leiterdurchmesser:

0.8 mm

Kabel längswasserdicht:

nein

Schirm über Verseilelement:

Folie

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Eca

Außendurchmesser ca.:

12.7 mm

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-30...70 °C

Utilizzo nella building automation per il controllo di illuminazione, riscaldamento, aria condizionata, gestione temporale ecc. intervallo di temperatura da -30°C a +70°CEIB / European Installation BusKNX/ Consorzio Konnex