LAPP ITALIA SRL - LPP2170227 UNITRONIC BUS PB FD P COMBI 1X2X0,64+3X1 - 2170227

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 5
Kategorie - sonstige
Leiternennquerschnitt - 0.25 mm²
Mantelmaterial - ohne
Packung
1 M
EAN
4044773124217
Artikelnummer
LPP2170227
Herstellernummer
2170227
Hersteller
LPP
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
5
Kategorie:
sonstige
Leiternennquerschnitt:
0.25 mm²
Mantelmaterial:
ohne
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Leiterdurchmesser:
0.64 mm
Schirm über Verseilelement:
Folie + Geflecht
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Außendurchmesser ca.:
10 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5...50 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-5...50 °C


