Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP2170226 UNITRONIC BUS PB H 7-W 1X2X0,64 - 2170226

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 2

  • Kategorie - sonstige

  • Leiternennquerschnitt - 0.22 mm²

  • Mantel-Farbe - sonstige

Packung

  • 1 M

EAN

4044773124248

Artikelnummer

LPP2170226

Herstellernummer

2170226

Hersteller

LPP

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

2

Kategorie:

sonstige

Leiternennquerschnitt:

0.22 mm²

Mantel-Farbe:

sonstige

Mantelmaterial:

sonstige

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

ohne

Leiterdurchmesser:

0.64 mm

Verseilung:

Bündel

Kabel längswasserdicht:

nein

Anzahl der Verseilelemente:

2

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Kabel querwasserdicht:

nein

Schirm über Verseilelement:

Folie + Geflecht

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

UV-beständig:

nein

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Halogenfrei nach IEC 60754-2:

ja

Schutzmantel:

ohne

Werkstoff der Aderisolation:

Polyolefine

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Eca

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Außendurchmesser ca.:

7.8 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

46.8 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...50 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-5...50 °C

Cavo PROFIBUS con intervallo di temperatura più ampio fino a +105 °C; per breve tempo +120°CCavo bus per PROFIBUS-DP, -FMS e FIP. Nessuna protezione supplementare del cavo da alte temperature. Intervallo di temperatura da -40°C a +105°C (a breve termine: fino a +120°C)