Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP2170204 UNITRONIC BUS LD 2X2X0,22 - 2170204

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP2170204 UNITRONIC BUS LD 2X2X0,22

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Kategorie - sonstige

  • Leiternennquerschnitt - 0.22 mm²

  • Mantel-Farbe - sonstige

Packung

  • 1 M

EAN

4044773125702

Artikelnummer

LPP2170204

Herstellernummer

2170204

Hersteller

LPP

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Ader-Zahl:

4

Kategorie:

sonstige

Leiternennquerschnitt:

0.22 mm²

Mantel-Farbe:

sonstige

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

ohne

Verseilung:

Bündel

Kabel längswasserdicht:

nein

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Kabel querwasserdicht:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

UV-beständig:

nein

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Halogenfrei nach IEC 60754-2:

nein

Schutzmantel:

ohne

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Außendurchmesser ca.:

7.1 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

142 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

142 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

56.8 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...70 °C

NVP-Wert:

66 %

Cavo dati con guaina esterna in PVC, per l'impiego con vari sistemi di busPer sistemi di bus quali Modbus, SUCOnet, Modulink, VariNet. Ignifugo, omologazione UL, codice identificazione cavo DIN 47100. Intervallo di temperatura da -40°C a +80°CLD è una denominazione LAPP per lunghe distanze