LAPP ITALIA SRL - LPP21700655 ED-IE-AXS-6A-B-20-FD-FC - 21700655

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6A (IEC)
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Ausführung - Stecker (Plug)
Geschirmt - ja
Anschlussart - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4044777728077
Artikelnummer
LPP21700655
Herstellernummer
21700655
Hersteller
LPP
Kategorie:
6A (IEC)
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Ausführung:
Stecker (Plug)
Geschirmt:
ja
Anschlussart:
sonstige
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Massivleiter:
ja
Spezialwerkzeug notwendig:
nein
AWG-Bereich:
24...27
Geeignet für Flachkabel:
nein
Geeignet für Litzenleiter:
ja
Farbe:
sonstige


