LAPP ITALIA SRL - LPP21700651 ED-IE-AXS-5-PN-20-FC - 21700651

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 5E
Steckverbindertyp - RJ45 8(4)
Ausführung - Stecker (Plug)
Geschirmt - ja
Anschlussart - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4044777728039
Artikelnummer
LPP21700651
Herstellernummer
21700651
Hersteller
LPP
Kategorie:
5E
Steckverbindertyp:
RJ45 8(4)
Ausführung:
Stecker (Plug)
Geschirmt:
ja
Anschlussart:
sonstige
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Massivleiter:
ja
Geeignet für Flachkabel:
nein
Geeignet für Litzenleiter:
ja
Farbe:
sonstige
Connettore modulare modello ED-IE-AXS-5-PN-20-FC LAPP ITALIA


