Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP21700647 ED-IE-AX-M12D-5-PN-67-FC - 21700647

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP21700647 ED-IE-AX-M12D-5-PN-67-FC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 5E

  • Steckverbindertyp - sonstige

  • Ausführung - Stecker (Plug)

  • Geschirmt - ja

  • Anschlussart - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4044777470303

Artikelnummer

LPP21700647

Herstellernummer

21700647

Hersteller

LPP

Kategorie:

5E

Steckverbindertyp:

sonstige

Ausführung:

Stecker (Plug)

Geschirmt:

ja

Anschlussart:

sonstige

Geeignet für Rundkabel:

ja

Geeignet für Massivleiter:

ja

Spezialwerkzeug notwendig:

nein

Geeignet für Flachkabel:

nein

Geeignet für Litzenleiter:

ja

Farbe:

Silber

Connettore modulare, marca , modello LPP21700647 - ED-IE-AX-M12D-5-PN-67-FC