LAPP ITALIA SRL - LPP21700621 ED-IE-AX-M12XF-6A-67-FC - 21700621

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6A (IEC)
Steckverbindertyp - sonstige
Ausführung - Buchse (Jack)
Geschirmt - ja
Geeignet für Rundkabel - ja
Packung
1 ST
EAN
4044776706205
Artikelnummer
LPP21700621
Herstellernummer
21700621
Hersteller
LPP
Kategorie:
6A (IEC)
Steckverbindertyp:
sonstige
Ausführung:
Buchse (Jack)
Geschirmt:
ja
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Massivleiter:
ja
Spezialwerkzeug notwendig:
nein
AWG-Bereich:
22...27
Geeignet für Flachkabel:
nein
Geeignet für Litzenleiter:
ja
Farbe:
Silber


