Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP21700601 ED-IE-AX-6A-B-20-FC - 21700601

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP21700601 ED-IE-AX-6A-B-20-FC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Ausführung - Stecker (Plug)

  • Geschirmt - ja

  • Anschlussart - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

4044776146636

Artikelnummer

LPP21700601

Herstellernummer

21700601

Hersteller

LPP

Kategorie:

6A (IEC)

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Ausführung:

Stecker (Plug)

Geschirmt:

ja

Anschlussart:

sonstige

Geeignet für Rundkabel:

ja

Geeignet für Massivleiter:

ja

Spezialwerkzeug notwendig:

nein

Geeignet für Flachkabel:

nein

Geeignet für Litzenleiter:

ja

Farbe:

Silber

Accessori per sistemi in fibra ottica per scatole di giunzione, quadri di distribuzione a parete e scatole di distribuzione; FO; accessori in fibra ottica in vetroBarra portante montabile